CANDADO 147TSA/30 B VIAJAR USA 53093 7

Cerradura de combinación

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Abus:147TSA/30 B
Rubix:798489347000
fabricante:53093
EAN:4003318530937
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadoplástico
Anchura33 mm
Diámetro3 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CANDADO 147TSA/30 B VIAJAR USA 53093 7


La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) abre maletas y otros equipajes, entre otras cosas, si no puede ver exactamente qué es algo durante el control en el puesto de seguridad del aeropuerto. Los empleados de la TSA tienen llaves maestras que se ajustan a las cerraduras de la TSA. De este modo, la cerradura de su maleta no sufrirá daños. Y la maleta puede cerrarse normalmente una y otra vez. Los candados convencionales los rompen los funcionarios de aduanas. Se les permite hacerlo - sólo entonces usted no tendrá un candado para proteger su maleta de los ladrones ocasionales. El candado con cuerpo de plástico y soporte de cable se bloquea con un código numérico de tres dígitos. Tiene un indicador que muestra si el candado ha sido abierto por la llave de la TSA.

Cualidades

-Cuerpo de la cerradura de plástico
Diámetro del grillete: 3 mm
Código de 3 dígitos individualmente reajustable
Indicador rojo visible en el grillete: la cerradura ha sido abierta por la TSA. Para restablecer el indicador rojo, abra la cerradura y gire el grillete 360°
Para restablecer el indicador rojo, abra la cerradura y gire el grillete 360°.

Aplicaciones

Protecting Luggage;Tool Boxes;Lockers in Sports Clubs

Información técnica


Atributos
Material/acabadoplástico
Anchura33 mm
Diámetro3 mm
Longitud interior20 mm
Grosor14 mm
Peso32 g
Tipocerradura de combinación
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,82 Sin IVA
/ unidad
16,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días