CM 5-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N [96806817]

Bomba horizontal de aspiración en el extremo

Ver información técnica

Referencias

Grundfos:96806817
Rubix:798811869000
fabricante:CM 5-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N
EAN:5700310917641
brand logo

Resumen técnico

Potencia0.65 kW
Flujo78.3 l/min
Altura de represión22.8 m
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CM 5-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N [96806817]


CM es una bomba horizontal de aspiración en el extremo, fiable, silenciosa y compacta. El diseño modular de la bomba facilita la creación de soluciones personalizadas. CM está disponible en hierro fundido y acero inoxidable.

Aplicaciones

Tratamiento de agua, fertirrigación, quimigación y dosificación;Controles y gestión digital de aguas subterráneas;Riego por goteo, microaspersión y manguera porosa;Protección contra heladas;Riego por rotor y aspersión;Abastecimiento de agua para ganado y fauna silvestre;Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares;Riego por pivote y lateral;Soluciones solares agrícolas;Soluciones solares de impulsión y suministro de agua;Transferencia de aguas subterráneas;Aire acondicionado comercial;Refuerzo de presión de agua comercial;Refuerzo de presión de agua doméstico;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Procesos de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Controles solares y gestión digital del agua;Tratamiento solar del agua, fertirrigación y dosificación;Toma de agua superficial;Suministro de agua comunitario;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Distribución de agua

Información técnica


Atributos
Potencia0.65 kW
Flujo78.3 l/min
Altura de represión22.8 m
Tipo de cebadoautocebante
Tipo de bomba centrífugamultietapa
Tensión3 x 220-240d/380-415y V
Temperatura máx.90 °C
345,00 € Sin IVA
/ unidad
417,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días