Referencias
Grundfos:NK80-200/200A2F2AE-SBQQE
Rubix:798696994000
fabricante:98742088
EAN:5712600806887

Detalles de producto : 98742088 NK80-200/200 A2-F-2AE-SBQQE
Información técnica
Atributos
| Potencia | 37 kW |
|---|---|
| Flujo | 3325 l/min |
| Altura de represión | 46.41 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.026,00 € Sin IVA
/ unidad
14.551,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
