Referencias
Grundfos:96122799
Rubix:798889213000
fabricante:96122799
EAN:5700396688435

Detalles de producto : CR45-2 A-F-A-E-HQQE
Bomba centrífuga, multietapa, vertical con tomas de aspiración y descarga al mismo nivel (en línea). La carcasa y el bastidor de la bomba son de hierro fundido; todas las demás partes en contacto con el fluido son de acero inoxidable. El sello mecánico en cartucho garantiza una alta fiabilidad, un manejo seguro y un mantenimiento y acceso sencillos. La transmisión de potencia se realiza mediante un acoplamiento. La conexión a la tubería se efectúa mediante bridas DIN. La bomba está equipada con un motor asíncrono trifásico, refrigerado por ventilador y montado sobre patas.
Aplicaciones
Quimigación y Fertirrigación;Goteo / Microaspersión;Protección contra heladas;Riego mediante pozo;Suministro de agua para ganado;Suministro de agua para ganado con soluciones solares;Sobrepresión para pivote;Soluciones solares para la agricultura;Sistemas de bombeo solar;Riego mediante ríos y lagos;Aire acondicionado para edificios colectivos y terciarios;Calefacción en edificios comerciales y terciarios;Presurización en edificios comerciales y terciarios;Red de refrigeración;Red de calefacción;Tratamiento de agua potable;Riego;Refrigeración industrial;Desalinización;Calefacción;Mecanizado;Transporte de líquidos de proceso;Tratamiento de aguas de proceso industrial;Proceso de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales;Soluciones solares para el suministro de agua;Aguas superficiales;Suministro de agua a la población;Soluciones solares colectivas;Soluciones solares comunales;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 750 l/min |
| Altura de represión | 38.8 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x400/690 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7919,00 € Sin IVA
/ unidad
9581,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
