CR3-8 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 A96516595P31226
Bomba centrífuga vertical multietapas
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:CR3-8 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:798343726000
fabricante:96516595
EAN:5700396746036

Detalles de producto : CR3-8 A-A-A-E-HQQE 3X230/400 A96516595P31226
Bomba centrífuga vertical multietapas con tomas de succión y descarga al mismo nivel. El cabezal y la base de la bomba son de hierro fundido - todas las demás partes húmedas son de acero inoxidable (EN 1.4301).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.75 kW |
|---|---|
| Flujo | 50 l/min |
| Altura de represión | 52.8 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3x220-240d / 380-415y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
