NB 125-200/196-180 EUPAF2ABQQE
Bomba de succión por el extremo acoplada directamente
Ver información técnicaReferencias
Grundfos:NB125-200/196-180 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:798932140000
fabricante:98843510
EAN:5712602251500


Resumen técnico
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 4176.7 l/min |
| Altura de represión | 8.983 m |
Detalles de producto : NB 125-200/196-180 EUPAF2ABQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 7.5 kW |
|---|---|
| Flujo | 4176.7 l/min |
| Altura de represión | 8.983 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-420d / 660-725y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5268,00 € Sin IVA
/ unidad
6374,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días