Referencias
Grundfos:NB32-125.1/121 A-F2-A-BQQE
Rubix:798926159000
fabricante:98974406
EAN:5712604523520


Resumen técnico
| Potencia | 0.25 kW |
|---|---|
| Flujo | 158.33 l/min |
| Altura de represión | 3.74 m |
Detalles de producto : NB 32-125.1/121 AF2ABQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.25 kW |
|---|---|
| Flujo | 158.33 l/min |
| Altura de represión | 3.74 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 400 v V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1390,00 € Sin IVA
/ unidad
1681,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días