Referencias
Grundfos:NB80-160/147-127 A-F2-A-BQQE
Rubix:798618524000
fabricante:98844327
EAN:5712602269277

Detalles de producto : NB 80-160/147-127AAF2AESBQQENW1 [98844327]
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 11 kW |
|---|---|
| Flujo | 2720 l/min |
| Altura de represión | 17.06 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4941,00 € Sin IVA
/ unidad
5978,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días