Referencias
Grundfos:NB80-160/177 A-F2-A-BQQE
Rubix:798828352000
fabricante:98629886
EAN:5711498540422

Detalles de producto : NB 80-160/177AF2ABQQE
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Riego;Calefacción industrial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 30 kW |
|---|---|
| Flujo | 7666.7 l/min |
| Altura de represión | 42 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 380-415d V |
| Temperatura máx. | 140 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8272,00 € Sin IVA
/ unidad
10.009,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
