Referencias
Bahco:NS106-138
Rubix:798570919000
EAN:7314150295531


Resumen técnico
| Apertura | 109.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 445 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS106-138 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8308 g |
|---|---|
| Apertura | 109.5 mm |
| Longitud | 445 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 8250 g |
| Tamaño | 4-5/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1163,74 € Sin IVA
/ unidad
1408,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días