Referencias
Beta Tools:78BA-AS 3.1/8
Rubix:798166354000
fabricante:000780928
EAN:8014230528205

Documentos
Detalles de producto : 78BA-AS 3.1/8-LL DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa. Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves poligonales de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 328x115x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3493 g |
| Apertura | 3,1/8 mm |
| Longitud | 325 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 3493 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1032,75 € Sin IVA
/ unidad
1249,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
