Referencias
Beta Tools:965BA 60
Rubix:798328935000
fabricante:009650860
EAN:8014230697444

Documentos
Detalles de producto : 965BA 60-LLAVE DE MANIOBRA ANTICHISPA
Llaves de maniobra sencillas antichispa, para válvulas de seguridad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 520x105x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1303 g |
| Apertura | 60 mm |
| Longitud | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,50 € Sin IVA
/ unidad
586,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
