Referencias
Facom:113A.18SR
Rubix:798526364000
EAN:3148518635608




Resumen técnico
| Apertura | 55 mm |
|---|---|
| Longitud | 450 mm |
| Material | copper-beryllium alloy |
Detalles de producto : 113A.18SR LLAVE INGLESA 450 MM
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE INGLESA 450 ADF
Cualidades
Otras dimensiones: Consulte con nosotros.
Aplicaciones
Para uso en una atmósfera explosiva o inflamable donde las herramientas clásicas de acero pueden producir accidentalmente chispas (Ámbitos de uso: refinerías, petroquímica, producción y transporte de energía - gas, electricidad,…).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2386 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 450x122x27 mm |
| Peso con embalaje | 2386 g |
| Apertura | 55 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Material | copper-beryllium alloy |
| Peso | 2260 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
591,76 € Sin IVA
/ unidad
716,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días