Referencias
Beta Tools:42BA 11
Rubix:798163430000
fabricante:000420811
EAN:8014230494241

Documentos
Detalles de producto : 42BA 11-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 142x27x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75 g |
| Apertura | 11 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Peso | 75 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,13 € Sin IVA
/ unidad
126,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
