Referencias
Gedore:GED0130025S
Rubix:798740262000
fabricante:2508974
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 25 MM ANTICHISPA
Llave combinada AntiChispa
Información técnica
Atributos
| Apertura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 270 mm |
| Material | antichispa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,50 € Sin IVA
/ unidad
114,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

