Referencias
Bahco:NS106-44
Rubix:798571124000
EAN:7314150295128

Detalles de producto : NS106-44 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 517 g |
|---|---|
| Apertura | 58 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 500 g |
| Tamaño | 1-3/8' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,85 € Sin IVA
/ unidad
108,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
