Referencias
Bahco:NS106-96
Rubix:798570965000
EAN:7314150295395


Resumen técnico
| Apertura | 113 mm |
|---|---|
| Longitud | 326 mm |
| Material | al-br (bronce de aluminio) |
Detalles de producto : NS106-96 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2764 g |
|---|---|
| Apertura | 113 mm |
| Longitud | 326 mm |
| Material | al-br (bronce de aluminio) |
| Mango | para uso con martillo (sin mango separado) |
| Peso | 2720 g |
| Tamaño | 3 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,35 € Sin IVA
/ unidad
513,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días