Referencias
Beta Tools:58BA 30
Rubix:798328982000
fabricante:000580830
EAN:8014230667140

Documentos
Detalles de producto : 58BA 30-LL DE GOLPE BOCA ABIERTA ANTICH.
Llaves fijas simples antichispa
Cualidades
Llaves de boca simples de percusión antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x110x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 475 g |
| Apertura | 30 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 475 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,38 € Sin IVA
/ unidad
254,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
