AUN100 40 55 10 94AU 40421215

AUN100 190 210 15 94AU 40421849

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:14358
Rubix:781310243038
fabricante:14358
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior55 mm
Altura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AUN100 40 55 10 94AU 40421215


The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 40 55 10 94AU 40421215

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior55 mm
Altura10 mm
Material94 au 925
Ejecuciónau n100
28,80 € Sin IVA
/ unidad
34,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días