Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49004614
Rubix:798391056000
fabricante:OMS-MRPR 50 X 65,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 50 65,1 5,9 GM201 PTF 49004614
Asimétrico de dos piezas O-Ring como elemento de estanqueidad y de precarga Función integrada de alivio de presión Asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mrpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,00 € Sin IVA
/ unidad
281,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días