Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422368
Rubix:798391212000
fabricante:40422368




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T22 110 130 14,6 V142 95AU 40422368
T22 110 130 14,6 V142 95AU 40422368
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,58 € Sin IVA
/ unidad
128,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días