Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421527
Rubix:781310407038
fabricante:40421527

Documentos
Detalles de producto : N100 18 30 10 90NBR 40421527
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
N100 18 30 10 90NBR 40421527
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,03 € Sin IVA
/ unidad
41,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
