Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422360
Rubix:798390735000
fabricante:40422360



Documentos
Detalles de producto : T22 60 70 10 V142 95AU 40422360
T22 60 70 10 V142 95AU 40422360
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,52 € Sin IVA
/ unidad
46,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
