T20 63 75 8,7 40422342

Anillos de ranura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40422342
Rubix:781100271038
fabricante:40422342
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior63 mm
Diámetro exterior75 mm
Altura8.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T20 63 75 8,7 40422342


El anillo de ranura T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es apto, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es adecuado como junta secundaria dentro de un sistema de estanqueidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior63 mm
Diámetro exterior75 mm
Altura8.7 mm
Material95 au v142
Ejecuciónt20
27,74 € Sin IVA
/ unidad
33,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días