Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24295714
Rubix:798631617000
fabricante:M15 90 X 101 X 3,90 X 5,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 101 mm |
| Altura | 3.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : M15 90 X 101 X 3,9 PTFE GM201 24295714
Sello de vástago
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 101 mm |
| Altura | 3.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | m15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,78 € Sin IVA
/ unidad
256,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días