Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007710
Rubix:798390219000
fabricante:S8 200 X 220 X 15 X 10 70 NBR B209




Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 200 220 15 B209 70NBR 24007710
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho incrustada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,14 € Sin IVA
/ unidad
503,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días