NI150 12 20 5,5 40421774

Retén

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49304779
Rubix:781100581038
fabricante:49304779
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior20 mm
Altura5.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NI150 12 20 5,5 40421774


Modelo estándar según DIN 3760 Con muelle de tracción Sin labio protector Cubierta exterior de caucho

Cualidades

Muy buena estanqueidad estática con fluidos líquidos o gaseosos Alta resistencia química Adecuado para aplicaciones a alta temperatura Compensación de la dilatación térmica, por ejemplo en carcasas de metal ligero, muy buena estanqueidad en caso de rugosidades importantes y de carcasas divididas Vida útil máxima

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior20 mm
Altura5.5 mm
Material80 nbr 878
Ejecuciónni150
28,85 € Sin IVA
/ unidad
34,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días