Referencias
Facom:JET.7M4A
Rubix:799024476000
EAN:3662424106767

Detalles de producto : CARRO DE 7 CAJONES ROJO 4 MODULOS POR CAJON
Encimera: Encimera extra grande de dimensiones 797 x 461 mm. 0,37 m2 de resistencia a la carga estática de 1000 kg.Dimensiones totales (L. x P. x A.): 1004 x 575 x 1005 mm.4 ruedas diámetro 125mm 2 fijas, 2 giratorias, cada una con freno para una mayor estabilidad durante el trabajo.Armario de 8 cajones = 32 módulos distribuidos en los cajones de 60 y 130 mm.6 cajones altura 60 mm = 24 módulos.2 cajones altura 130 mm = 8 módulos.Suministrado con 12 separadores JET2.15 para cajones de 60 mm.Carga total en los cajones: 210 kg.Capacidad total de almacenamiento: 200 litros.Peso: 95 kg.
Encimera: Encimera extra grande de dimensiones 797 x 461 mm. 0,37 m2 de resistencia a la carga estática de 1000 kg.
Dimensiones totales (L. x P. x A.): 1004 x 575 x 1005 mm.
4 ruedas de 125 mm de diámetro 2 fijas, 2 giratorias, cada una con freno para una mayor estabilidad durante el trabajo.
Armario de 8 cajones = 32 módulos distribuidos en los cajones de 60 y 130 mm.
6 cajones altura 60 mm = 24 módulos.
2 cajones altura 130 mm = 8 módulos.
Se suministra con 12 separadores JET2.15 para cajones de 60 mm.
Carga total en los cajones: 210 kg.
Capacidad total de almacenamiento: 200 litros.
Peso: 95 kg.
Dimensiones totales (L. x P. x A.): 1004 x 575 x 1005 mm.
4 ruedas de 125 mm de diámetro 2 fijas, 2 giratorias, cada una con freno para una mayor estabilidad durante el trabajo.
Armario de 8 cajones = 32 módulos distribuidos en los cajones de 60 y 130 mm.
6 cajones altura 60 mm = 24 módulos.
2 cajones altura 130 mm = 8 módulos.
Se suministra con 12 separadores JET2.15 para cajones de 60 mm.
Carga total en los cajones: 210 kg.
Capacidad total de almacenamiento: 200 litros.
Peso: 95 kg.
Cualidades
-Dispone de una amplia gama de accesorios que le permitirán personalizar su estación de trabajo según sus necesidades para convertirla en una auténtica estación de trabajo
Ranuras dedicadas para 8 destornilladores
Los salientes integrados evitan que las herramientas se caigan durante los desplazamientos
Cajones ergonómicos y seguros: Diseño exclusivo de tiradores de cajones basculantes de aluminio con ganchos de seguridad. No hay riesgo de que se abran en movimiento
El sistema de autocierre de alta calidad garantiza el cierre y aumenta la seguridad
Más estabilidad cuando se trabaja parado
El carro se entrega con las ruedas ya montadas
Accesorios: La encimera y los laterales del carro pueden equiparse con una amplia gama de accesorios, desde los más básicos hasta los más sofisticados
Arcón superior disponible como unidad opcional para mayor volumen y flexibilidad
Garantía: La serie FACOM JET se fabrica en Francia siguiendo las especificaciones y normas más exigentes
Cada modelo se somete a pruebas minuciosas para evaluar y validar su rendimiento y cuenta con una garantía de cinco años
Ranuras dedicadas para 8 destornilladores
Los salientes integrados evitan que las herramientas se caigan durante los desplazamientos
Cajones ergonómicos y seguros: Diseño exclusivo de tiradores de cajones basculantes de aluminio con ganchos de seguridad. No hay riesgo de que se abran en movimiento
El sistema de autocierre de alta calidad garantiza el cierre y aumenta la seguridad
Más estabilidad cuando se trabaja parado
El carro se entrega con las ruedas ya montadas
Accesorios: La encimera y los laterales del carro pueden equiparse con una amplia gama de accesorios, desde los más básicos hasta los más sofisticados
Arcón superior disponible como unidad opcional para mayor volumen y flexibilidad
Garantía: La serie FACOM JET se fabrica en Francia siguiendo las especificaciones y normas más exigentes
Cada modelo se somete a pruebas minuciosas para evaluar y validar su rendimiento y cuenta con una garantía de cinco años
Información técnica
Atributos
| Número de cajones | 7 |
|---|---|
| Carga admisible | 195 kg |
| Anchura | 759 mm |
| Altura | 421 mm |
| Material | aluminio |
| Número de elementos | 1 |
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1428,93 € Sin IVA
/ unidad
1729,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días