CARRO HUB E72 6 CAJONES NARANJA 952X510X782 MM

1472K6

Ver información técnica

Referencias

Bahco:1472K6
Rubix:798927970000
EAN:7314150349470
brand logo

Resumen técnico

Número de cajones6
Carga admisible600 kg
Anchura782 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CARRO HUB E72 6 CAJONES NARANJA 952X510X782 MM



• El carro de 6 cajones tiene un chasis de doble pared de acero resistente.
• Cajones de apertura total con guías de rodamientos de bolas que se deslizan con suavidad y que tienen una capacidad de hasta 30 kg.
• Las ruedas de goma garantizan la máxima estabilidad y hacen que sea sencillo manejar el carro, incluso en superficies irregulares.
• Los paneles laterales perforados permiten al usuario final añadir distintos accesorios Xpand.
• Una cerradura redonda segura y resistente protege el carro contra los robos.
• El exterior y el interior están recubiertos de pintura en polvo resistente a los arañazos que garantiza una gran protección contra la oxidación.
• Los paragolpes de las esquinas minimizan las posibilidades de causar daños en los objetos circundantes.
• La doble pared garantiza que los cajones se abran siempre, incluso después de que la pared exterior haya sufrido daños por colisión.
• Está disponible una amplia variedad de bandejas de foam Fit&Go listas para usar con herramientas.

Cualidades

Carros portaherramientas 26" E72 Storage HUB con 6 cajones

Información técnica


Atributos
Número de cajones6
Carga admisible600 kg
Anchura782 mm
Profundidad510 mm
Altura952 mm
Materialacero macizo (construcción de carcasa de doble pared)
Número de elementos1
Colornaranja
632,66 Sin IVA
/ unidad
765,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días