CARRO HERRAMIENTAS 6 CAJONES ANTIVUELCO
CARRO DE 6 CAJONES CON SISTEMA ANTIVUELCO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:893455
Roebuck:898964
Rubix:799273247000
EAN:3660338526329





Documentos
Detalles de producto : CARRO HERRAMIENTAS 6 CAJONES ANTIVUELCO
Carro de 6 cajones con sistema antivuelco: sólo se puede abrir un cajón a la vez para evitar que el carro vuelque = mayor seguridad para los usuarios
Cajones 100% abatibles, compatibles con las espumas ROEBUCK: para guardar y acceder fácilmente a sus herramientas
Protección antideslizante en la encimera y espumas protectoras en los cajones: para mayor durabilidad
Bordes anticaída para evitar que se caigan tornillos, herramientas, etc.
Sistema de cierre centralizado con llave (con número de serie + 2 llaves) para proteger sus herramientas
Asa tubular: para facilitar los desplazamientos por el taller
Ruedas de 125Ømm: 2 fijas + 2 direccionales con freno: para facilitar los desplazamientos y el posicionamiento
Características técnicas:
Dimensiones del carro: An 734 x Pr 461 x Al 888 mm
Capacidad de carga: 300 kg dinámica / 650 kg estática
Capacidad de carga por cajón: 30 kg
Dimensiones de los cajones:
- 2 cajones: An 540 x Pr 410 x Al 65 mm
- 3 cajones: An 540 x Pr 410 x Al 96 mm
- 1 cajón: A 540 x P 410 x Alt 207 mm
Grosor de la chapa: superior e inferior: 1,2 mm / laterales y cajones: 0,8 mm
Peso: 52,7 kg
Cajones 100% abatibles, compatibles con las espumas ROEBUCK: para guardar y acceder fácilmente a sus herramientas
Protección antideslizante en la encimera y espumas protectoras en los cajones: para mayor durabilidad
Bordes anticaída para evitar que se caigan tornillos, herramientas, etc.
Sistema de cierre centralizado con llave (con número de serie + 2 llaves) para proteger sus herramientas
Asa tubular: para facilitar los desplazamientos por el taller
Ruedas de 125Ømm: 2 fijas + 2 direccionales con freno: para facilitar los desplazamientos y el posicionamiento
Características técnicas:
Dimensiones del carro: An 734 x Pr 461 x Al 888 mm
Capacidad de carga: 300 kg dinámica / 650 kg estática
Capacidad de carga por cajón: 30 kg
Dimensiones de los cajones:
- 2 cajones: An 540 x Pr 410 x Al 65 mm
- 3 cajones: An 540 x Pr 410 x Al 96 mm
- 1 cajón: A 540 x P 410 x Alt 207 mm
Grosor de la chapa: superior e inferior: 1,2 mm / laterales y cajones: 0,8 mm
Peso: 52,7 kg
Cualidades
La solución de almacenamiento ideal para su taller
Información técnica
Atributos
| Número de cajones | 6 |
|---|---|
| Carga admisible | 650 kg |
| Anchura | 734 mm |
| Profundidad | 461 mm |
| Altura | 888 mm |
| Material | acero |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,94 € Sin IVA
/ unidad
521,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días