1640712 2004 0701 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 8 CAJONES
Carro de herramientas con 8 cajones - 2004 0701
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2004 0701
Rubix:798177642000
fabricante:1640712
EAN:4010886836460

Detalles de producto : 1640712 2004 0701 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 8 CAJONES
Cuerpo:
• dimensiones: H 985 x B 775 x D 475 mm
• cubierta de ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
• compartimiento de almacenamiento con panel para herramientas (perforación euro 10 x 38 mm) y dos cajones extraíbles para piezas pequeñas y puerta en el lado del asa
• maniobrable y fácil de controlar gracias al asa de dirección para conducción
• extremo frontal con perforación euro 10 x 38 mm para la fijación de ganchos y herramientas
• seguridad mediante protección de talón y protección contra impactos a lo largo de los bordes para personas y el entorno
• acero de chapa, resistente a la corrosión y a los arañazos, recubierto con pintura en polvo, GEDORE-azul Cajones:
• cierre centralizado mediante cerradura de cilindro
• cajones anchos (B 480 x D 400 mm), totalmente extraíbles y desmontables
• bloqueo de seguridad por cajón y compartimiento de almacenamiento, accionamiento con una mano
• guías con rodamientos de bolas
• configurables individualmente mediante separadores longitudinales y transversales (también disponibles por separado)
• cajones soportan hasta 40 kg, cajón deslizante inferior resistente hasta 60 kg (excepto 2004 1000)
• acero de chapa, resistente a la corrosión y a los arañazos, recubierto con pintura en polvo, GEDORE-azul Bastidor GEDORE de alta calidad:
• capacidad de carga total 500 kg
• 2 ruedas GEDORE de alta calidad con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm)
• 2 ruedas GEDORE ligeras con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con bloqueo de marcha y de giro
• la construcción del eje GEDORE garantiza un rodamiento suave, maniobrabilidad y estabilidad de la trayectoria incluso con carga máxima Accesorios:
• separadores longitudinales (LS) y transversales (DS) de chapa galvanizada Opciones:
• se puede rellenar óptimamente con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT)
• ampliable a elección con cajas apilables GEDORE, paneles traseros y soportes para herramientas
• otras variantes de cajones bajo pedido
• colores y acabados especiales bajo pedido
• entrega sin herramientas ni accesorios
• dimensiones: H 985 x B 775 x D 475 mm
• cubierta de ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
• compartimiento de almacenamiento con panel para herramientas (perforación euro 10 x 38 mm) y dos cajones extraíbles para piezas pequeñas y puerta en el lado del asa
• maniobrable y fácil de controlar gracias al asa de dirección para conducción
• extremo frontal con perforación euro 10 x 38 mm para la fijación de ganchos y herramientas
• seguridad mediante protección de talón y protección contra impactos a lo largo de los bordes para personas y el entorno
• acero de chapa, resistente a la corrosión y a los arañazos, recubierto con pintura en polvo, GEDORE-azul Cajones:
• cierre centralizado mediante cerradura de cilindro
• cajones anchos (B 480 x D 400 mm), totalmente extraíbles y desmontables
• bloqueo de seguridad por cajón y compartimiento de almacenamiento, accionamiento con una mano
• guías con rodamientos de bolas
• configurables individualmente mediante separadores longitudinales y transversales (también disponibles por separado)
• cajones soportan hasta 40 kg, cajón deslizante inferior resistente hasta 60 kg (excepto 2004 1000)
• acero de chapa, resistente a la corrosión y a los arañazos, recubierto con pintura en polvo, GEDORE-azul Bastidor GEDORE de alta calidad:
• capacidad de carga total 500 kg
• 2 ruedas GEDORE de alta calidad con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm)
• 2 ruedas GEDORE ligeras con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con bloqueo de marcha y de giro
• la construcción del eje GEDORE garantiza un rodamiento suave, maniobrabilidad y estabilidad de la trayectoria incluso con carga máxima Accesorios:
• separadores longitudinales (LS) y transversales (DS) de chapa galvanizada Opciones:
• se puede rellenar óptimamente con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT)
• ampliable a elección con cajas apilables GEDORE, paneles traseros y soportes para herramientas
• otras variantes de cajones bajo pedido
• colores y acabados especiales bajo pedido
• entrega sin herramientas ni accesorios
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86000 g |
|---|---|
| Número de cajones | 8 |
| Carga admisible | 500 kg |
| Anchura | 775 mm |
| Profundidad | 475 mm |
| Altura | 985 mm |
| Material | acero |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1663,36 € Sin IVA
/ unidad
2012,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días