Referencias
Bahco:1472K7RED
Rubix:798714532000
EAN:7314150349586

Documentos
Detalles de producto : 1472K7RED
Cualidades
•Carro de herramientas heavy-duty de 7 cajones está basado en una sólida construcción de acero con carcasa de doble pared
Los cajones de apertura total están equipados con rodamientos de bolas que deslizan muy suavemente y tienen una capacidad de hasta 30 kg
Las ruedas de goma proporcionan máxima estabilidad, permitiendo que el carro se maniobre fácilmente, incluso en superficies irregulares
Paneles laterales perforados permiten añadir diferentes Xpand-accesorios
Fuerte y seguro sistema de cierre perimetral protege el carro de herramientas contra robos
Revestimiento en polvo resistente a los arañazos en el exterior e interior proporciona una alta protección contra el óxido
Topes de esquina amortiguadores minimizan el riesgo de lesiones y daños a objetos circundantes
La carcasa de doble pared garantiza que los cajones siempre se abran después de que un impacto haya dañado la pared exterior
Está disponible una amplia gama de insertos de espuma Fit&Go listos para usar con herramientas
Los cajones de apertura total están equipados con rodamientos de bolas que deslizan muy suavemente y tienen una capacidad de hasta 30 kg
Las ruedas de goma proporcionan máxima estabilidad, permitiendo que el carro se maniobre fácilmente, incluso en superficies irregulares
Paneles laterales perforados permiten añadir diferentes Xpand-accesorios
Fuerte y seguro sistema de cierre perimetral protege el carro de herramientas contra robos
Revestimiento en polvo resistente a los arañazos en el exterior e interior proporciona una alta protección contra el óxido
Topes de esquina amortiguadores minimizan el riesgo de lesiones y daños a objetos circundantes
La carcasa de doble pared garantiza que los cajones siempre se abran después de que un impacto haya dañado la pared exterior
Está disponible una amplia gama de insertos de espuma Fit&Go listos para usar con herramientas
Información técnica
Atributos
| Número de cajones | 7 |
|---|---|
| Carga admisible | 600 kg |
| Anchura | 782 mm |
| Profundidad | 510 mm |
| Altura | 952 mm |
| Material | acero macizo (carcasa de doble pared), acabado con recubrimiento en polvo resistente a los arañazos |
| Número de elementos | 1 |
| Color | rojo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,00 € Sin IVA
/ unidad
586,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días