Referencias
Hazet:179NXL-7/265
Rubix:799288726000
EAN:4000896215201
Detalles de producto : CARRO DE TALLER 179NXL-7-265 265 PZ
Carro de taller tipo 179NXL-7 con surtido de 265 piezas
Características: Construcción robusta de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 77; 2 x 162 mm de altura), con guías sobre bolas, totalmente extraíbles, bloqueo central y final, así como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha, con autocierre. La versión básica viene equipada con un separador en cada cajón. Los laterales disponen de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias a los laterales instalados de acuerdo al tamaño del carro. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Encimera de acero inoxidable resistente a los disolventes. Con ruedas fijas grandes, de alta resistencia y que no dejan huella (Ø 125 mm), 2 de ellas orientables (Ø 125 mm), con freno de rueda (parada total) en ambos lados para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Todas las esquinas de los laterales del vehículo están provistos con protegecantos continuos. Superficie con recubrimiento de polvo resistente al rayado, cuerpo de color azul Hazet, cajones de color negro.
Volumen de suministro:
1 módulo de herramientas destornilladores, 57 piezas compuesto por:
2 destornilladores planos 3,5; 5,5 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
5 destornilladores planos 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
4 destornilladores de estrella PH 0; 1; 2; 3
1 juego de destornilladores para electrónica planos y de estrella de 7 piezas
1 juego de destornilladores para electrónica hexágono hembra de 7 piezas
4 destornilladores planos 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
6 destornilladores TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 detector de tensión
1 juego de llaves Allen hexágono hembra, de 9 piezas, 1,5–10 mm
1 juego de llaves Allen TORX® interior, 8 piezas
1 módulo de herramientas llaves para tornillos, de 45 piezas, compuesto por:
8 llaves fija doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
12 llaves de boca con carraca 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
8 llaves de estrella doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
1 módulo de herramientas de atornillado de 138 piezas, compuesto por:
1 carraca reversible 1/4"
9 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 vasos para llave de vaso de 1/4" para tornillos TORX® E 5; 6; 7; 8; 10
7 puntas para destornillador 1/4" con recubrimiento de TiN, TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 alargaderas 1/4" 55; 147 mm
1 junta cardán de 1/4"
1 portapuntas 1/4"
1 adaptador para puntas de 1/4"
1 carraca reversible de 3/8"
12 vasos para llave de vaso hexagonal 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
3 alargaderas 3/8" 74; 150; 254 mm
1 junta cardán de 3/8"
1 pieza reductora 3/8" a 1/4"
1 carraca reversible 1/2"
20 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
6 vasos para llave de vaso de 1/2" para tornillos TORX® E 10; 12; 14; 16; 18; 20
5 puntas para destornillador de 1/2" con recubrimiento de TiN, TORX® interior T 30; 40; 45; 50; 55
1 mango en T con pieza corrediza de 1/2"
1 pieza reductora de 1/2" a 3/8"
1 pieza reductora 3/4" a 1/2"
2 alargaderas 1/2" 123; 248 mm
1 junta cardán de 1/2"
1 alicate universal 160 mm
1 cortaalambres de fuerza 180 mm
1 alicate de boca semirredonda, acodado, 200 mm
1 alicate de pico de loro 260 mm
1 surtido de puntas de 1/4" de 51 piezas compuesto por:
1 portapuntas de cambio rápido
4 planas 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm
10 estrella PH 1 (4 unidades); 2 (4 unidades); 3 (2 unidades)
7 puntas de estrella PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3
6 hembra hexagonal 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
17 TORX® interior T 6; 7; 8; 9; 10; 15 (2 unidades); 20 (2 unidades); 25 (2 unidades); 27 (2 unidades); 30 (2 unidades); 40 (2 unidades)
6 TORX®BO interior con orificio T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 juego de brocas espirales 25 piezas Ø 1-13 mm y aumento de 0,5 mm
Características: Construcción robusta de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 77; 2 x 162 mm de altura), con guías sobre bolas, totalmente extraíbles, bloqueo central y final, así como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha, con autocierre. La versión básica viene equipada con un separador en cada cajón. Los laterales disponen de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias a los laterales instalados de acuerdo al tamaño del carro. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Encimera de acero inoxidable resistente a los disolventes. Con ruedas fijas grandes, de alta resistencia y que no dejan huella (Ø 125 mm), 2 de ellas orientables (Ø 125 mm), con freno de rueda (parada total) en ambos lados para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Todas las esquinas de los laterales del vehículo están provistos con protegecantos continuos. Superficie con recubrimiento de polvo resistente al rayado, cuerpo de color azul Hazet, cajones de color negro.
Volumen de suministro:
1 módulo de herramientas destornilladores, 57 piezas compuesto por:
2 destornilladores planos 3,5; 5,5 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
5 destornilladores planos 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
4 destornilladores de estrella PH 0; 1; 2; 3
1 juego de destornilladores para electrónica planos y de estrella de 7 piezas
1 juego de destornilladores para electrónica hexágono hembra de 7 piezas
4 destornilladores planos 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 destornilladores de estrella PH 1; 2
6 destornilladores TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 detector de tensión
1 juego de llaves Allen hexágono hembra, de 9 piezas, 1,5–10 mm
1 juego de llaves Allen TORX® interior, 8 piezas
1 módulo de herramientas llaves para tornillos, de 45 piezas, compuesto por:
8 llaves fija doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
12 llaves de boca con carraca 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
8 llaves de estrella doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
1 módulo de herramientas de atornillado de 138 piezas, compuesto por:
1 carraca reversible 1/4"
9 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 vasos para llave de vaso de 1/4" para tornillos TORX® E 5; 6; 7; 8; 10
7 puntas para destornillador 1/4" con recubrimiento de TiN, TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 alargaderas 1/4" 55; 147 mm
1 junta cardán de 1/4"
1 portapuntas 1/4"
1 adaptador para puntas de 1/4"
1 carraca reversible de 3/8"
12 vasos para llave de vaso hexagonal 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
3 alargaderas 3/8" 74; 150; 254 mm
1 junta cardán de 3/8"
1 pieza reductora 3/8" a 1/4"
1 carraca reversible 1/2"
20 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
6 vasos para llave de vaso de 1/2" para tornillos TORX® E 10; 12; 14; 16; 18; 20
5 puntas para destornillador de 1/2" con recubrimiento de TiN, TORX® interior T 30; 40; 45; 50; 55
1 mango en T con pieza corrediza de 1/2"
1 pieza reductora de 1/2" a 3/8"
1 pieza reductora 3/4" a 1/2"
2 alargaderas 1/2" 123; 248 mm
1 junta cardán de 1/2"
1 alicate universal 160 mm
1 cortaalambres de fuerza 180 mm
1 alicate de boca semirredonda, acodado, 200 mm
1 alicate de pico de loro 260 mm
1 surtido de puntas de 1/4" de 51 piezas compuesto por:
1 portapuntas de cambio rápido
4 planas 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm
10 estrella PH 1 (4 unidades); 2 (4 unidades); 3 (2 unidades)
7 puntas de estrella PZ 1 (3 unidades); 2 (3 unidades); 3
6 hembra hexagonal 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
17 TORX® interior T 6; 7; 8; 9; 10; 15 (2 unidades); 20 (2 unidades); 25 (2 unidades); 27 (2 unidades); 30 (2 unidades); 40 (2 unidades)
6 TORX®BO interior con orificio T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 juego de brocas espirales 25 piezas Ø 1-13 mm y aumento de 0,5 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4845,60 € Sin IVA
/ unidad
5863,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días






