1803018 2005 0511 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 7 CAJONES
Gereedschapwagen con 7 cajones-2005 0511
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2005 0511
Rubix:798178744000
fabricante:1803018
EAN:4010886851654



Detalles de producto : 1803018 2005 0511 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 7 CAJONES
Carro de taller tipo 2005
Características: construcción robusta de chapa de acero, multifuncional, con 7 cajones extraíbles por un lado (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm de altura, todos ellos con división individual), totalmente extraíbles, seguro individual y cubiertas de cierre, robustos y extraíbles. La altura de cajón de 207 mm es para 60 kg de capacidad de carga. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Superficie de trabajo cómoda y grande de plástico ABS, con borde ancho elevado. Alta estabilidad, estabilidad de trayectoria y maniobrabilidad debido al bastidor robusto para cargas pesadas. El carro de taller dispone adicionalmente de un amortiguador de protección contra choques por todo el alrededor con protección de talones. Superficie con recubrimiento en polvo resistente al rayado, cuerpo de color azul GEDORIT, cajones de color plata GEDORIT.
Características: construcción robusta de chapa de multifuncional, con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 67 (resistencia del cajón de 40 kg); 1 x 137 (resistencia del cajón de 40 kg); 1 x 207 (resistencia del cajón de 60kg) mm de altura, (todos ellos con división individual), totalmente extraíbles, seguro individual y cubiertas de cierre, robustos y extraíbles. El equipamiento básico comprende 10 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. Perforación cuadrada bilateral de 9 x 33 mm para colocar las distintas piezas accesorias. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Superficie de trabajo cómoda y grande de plástico ABS, con borde ancho elevado y 3 compartimentos para piezas pequeñas. Alta estabilidad, estabilidad de trayectoria y maniobrabilidad debido al bastidor robusto para cargas pesadas con 2 ruedas grandes que sobresalen por los laterales y 2 ruedas orientables, una de ellas con freno de parada total. El carro de taller dispone adicionalmente de un amortiguador de protección contra choques por todo el alrededor con protección de talones.
Superficie con recubrimiento en polvo resistente al rayado, cuerpo de color azul GEDORIT, cajones de color plata GEDORIT.
Características: construcción robusta de chapa de acero, multifuncional, con 7 cajones extraíbles por un lado (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm de altura, todos ellos con división individual), totalmente extraíbles, seguro individual y cubiertas de cierre, robustos y extraíbles. La altura de cajón de 207 mm es para 60 kg de capacidad de carga. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Superficie de trabajo cómoda y grande de plástico ABS, con borde ancho elevado. Alta estabilidad, estabilidad de trayectoria y maniobrabilidad debido al bastidor robusto para cargas pesadas. El carro de taller dispone adicionalmente de un amortiguador de protección contra choques por todo el alrededor con protección de talones. Superficie con recubrimiento en polvo resistente al rayado, cuerpo de color azul GEDORIT, cajones de color plata GEDORIT.
Características: construcción robusta de chapa de multifuncional, con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 67 (resistencia del cajón de 40 kg); 1 x 137 (resistencia del cajón de 40 kg); 1 x 207 (resistencia del cajón de 60kg) mm de altura, (todos ellos con división individual), totalmente extraíbles, seguro individual y cubiertas de cierre, robustos y extraíbles. El equipamiento básico comprende 10 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. Perforación cuadrada bilateral de 9 x 33 mm para colocar las distintas piezas accesorias. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Superficie de trabajo cómoda y grande de plástico ABS, con borde ancho elevado y 3 compartimentos para piezas pequeñas. Alta estabilidad, estabilidad de trayectoria y maniobrabilidad debido al bastidor robusto para cargas pesadas con 2 ruedas grandes que sobresalen por los laterales y 2 ruedas orientables, una de ellas con freno de parada total. El carro de taller dispone adicionalmente de un amortiguador de protección contra choques por todo el alrededor con protección de talones.
Superficie con recubrimiento en polvo resistente al rayado, cuerpo de color azul GEDORIT, cajones de color plata GEDORIT.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93000 g |
|---|---|
| Número de cajones | 7 |
| Carga admisible | 500 kg |
| Anchura | 775 mm |
| Profundidad | 475 mm |
| Altura | 985 mm |
| Material | acero |
| Número de elementos | 7 |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1596,74 € Sin IVA
/ unidad
1932,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días