CARRO HTAS 7 CAJONES NEGRO/GRIS
Gabinete de rodillos con 7 cajones
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:6892322
Roebuck:893463
Rubix:799045869000
EAN:3660338459320

Documentos
Detalles de producto : CARRO HTAS 7 CAJONES NEGRO/GRIS
Armario de rodillos de 7 cajones robusto con superficie de trabajo integrada, perfecto para trabajos temporales.
Cierre central con cerradura con llave.
Parte superior de goma ribeteada negra, mango ergonómico de tubo.
Ruedas: diámetro de rueda de 125 mm, 2 ruedas fijas, 1 rueda direccional y 1 rueda direccional con freno completo.
Cajones:
- Apertura completa del cajón al 100%
- Carga permitida por cajón 30kg
- Dimensiones:
- 3 cajones: W 540 x D 410 x H 62 mm
- 3 cajones: W 540 x D 410 x H 98 mm
- 1 cajón: W 540 x D 410 x H 130 mm
Capacidad de carga de movilidad 300 kg
Capacidad de carga estática 650 kg
Dimensiones: W 734 x D 458 x H 887 mm
Grosor de la hoja de acero:
- Parte superior y inferior 1,5 mm
- Lados y cajones: 0,8 mm
Peso 56 kg
Colores RAL 9005 y 9007
Además, están disponibles para la compra una gama de espumas equipadas que se ajustan perfectamente a nuestros armarios de rodillos ROEBUCK.
1/3 dimensiones (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 llaves de extremo abierto
- Sku 890408 7 llaves combinadas AF
- Sku 890411 7 llaves de extremo abierto
- Sku 890402 12 llaves de trinquete combinadas
- Sku 890405 3, 4 en 1 trinquetes de anillo
- Sku 890414 6 destornilladores de ranura y Phillips
- Sku 890417 6 destornilladores de ranura y Pozidriv
- Sku 890423 4 alicates
- Sku 890420 6 destornilladores VDE 1000V
- Sku 890429 4 alicates VDE 1000V
- Sku 890447 ¼ llaves de trinquete y tuercas - 48 piezas
- Sku 890450 ½ llaves de trinquete y tuercas - 22 piezas
2/3 dimensiones (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 llaves combinadas
- Sku 890396 9 trinquetes de anillo de doble extremo
- Sku 890426 6 alicates de anillo
- Sku 890432 6 limas
3/3 dimensiones (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 trinquetes y tuercas - 78 piezas
- Sku 890438 alicates y martillo de golpe - 27 piezas
- Sku 890441 alicates y martillo de bola - 27 piezas
- Sku 890444 llaves y destornilladores - 25 piezas
Cierre central con cerradura con llave.
Parte superior de goma ribeteada negra, mango ergonómico de tubo.
Ruedas: diámetro de rueda de 125 mm, 2 ruedas fijas, 1 rueda direccional y 1 rueda direccional con freno completo.
Cajones:
- Apertura completa del cajón al 100%
- Carga permitida por cajón 30kg
- Dimensiones:
- 3 cajones: W 540 x D 410 x H 62 mm
- 3 cajones: W 540 x D 410 x H 98 mm
- 1 cajón: W 540 x D 410 x H 130 mm
Capacidad de carga de movilidad 300 kg
Capacidad de carga estática 650 kg
Dimensiones: W 734 x D 458 x H 887 mm
Grosor de la hoja de acero:
- Parte superior y inferior 1,5 mm
- Lados y cajones: 0,8 mm
Peso 56 kg
Colores RAL 9005 y 9007
Además, están disponibles para la compra una gama de espumas equipadas que se ajustan perfectamente a nuestros armarios de rodillos ROEBUCK.
1/3 dimensiones (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 llaves de extremo abierto
- Sku 890408 7 llaves combinadas AF
- Sku 890411 7 llaves de extremo abierto
- Sku 890402 12 llaves de trinquete combinadas
- Sku 890405 3, 4 en 1 trinquetes de anillo
- Sku 890414 6 destornilladores de ranura y Phillips
- Sku 890417 6 destornilladores de ranura y Pozidriv
- Sku 890423 4 alicates
- Sku 890420 6 destornilladores VDE 1000V
- Sku 890429 4 alicates VDE 1000V
- Sku 890447 ¼ llaves de trinquete y tuercas - 48 piezas
- Sku 890450 ½ llaves de trinquete y tuercas - 22 piezas
2/3 dimensiones (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 llaves combinadas
- Sku 890396 9 trinquetes de anillo de doble extremo
- Sku 890426 6 alicates de anillo
- Sku 890432 6 limas
3/3 dimensiones (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 trinquetes y tuercas - 78 piezas
- Sku 890438 alicates y martillo de golpe - 27 piezas
- Sku 890441 alicates y martillo de bola - 27 piezas
- Sku 890444 llaves y destornilladores - 25 piezas
Accesorios disponibles: dispensador de toallas, contenedor de basura de acero.
Cualidades
Perfecto para almacenar herramientas y transportarlas según sea necesario.
Aplicaciones
Estos carros de herramientas son perfectos para uso en talleres, almacenes y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Número de cajones | 7 |
|---|---|
| Carga admisible | 650 kg |
| Anchura | 734 mm |
| Profundidad | 458 mm |
| Altura | 887 mm |
| Material | acero |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,25 € Sin IVA
/ unidad
932,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días