Referencias
Stanley:1-94-210
Rubix:798216978000
EAN:3253561942105



Detalles de producto : 1-94-210 , ROLLING WORKSHOP
Descripción
Taller móvil con varios niveles de altura, con todas las ventajas del sistema Cantilever. Permite un acceso fácil y rápido a todas las herramientas.
Taller Móvil Cantilever FatMax®
Cualidades
Organiser with removable partitions for greater modularity and easier organisation.
Wide side handles for easy unloading of the cantilever.
Telescopic handle.
Latch for locking/unlocking the entire trolley.
V" notch in lid for additional cut-outs (cleats, tubes, PVC, etc.).
Safety lock to prevent accidental folding.
Large-diameter wheels for easy movement.
Wide side handles for easy unloading of the cantilever.
Telescopic handle.
Latch for locking/unlocking the entire trolley.
V" notch in lid for additional cut-outs (cleats, tubes, PVC, etc.).
Safety lock to prevent accidental folding.
Large-diameter wheels for easy movement.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 370x550x740 mm |
|---|---|
| Número de cajones | 3 |
| Carga admisible | 9.9 kg |
| Anchura | 550 mm |
| Profundidad | 412 mm |
| Altura | 733 mm |
| Número de elementos | 3 |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,23 € Sin IVA
/ unidad
218,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días