CARRO HERRAMIENTAS 2005 0511 E CON CIERRE INDIVIDUAL DE EXTRACCION
Carro de herramientas con bloqueo de extracción individual - 2005 0511 E
Ver información técnicaReferencias
Gedore:2005 0511 E
Rubix:798931911000
fabricante:2827379
EAN:4010886939222

Detalles de producto : CARRO HERRAMIENTAS 2005 0511 E CON CIERRE INDIVIDUAL DE EXTRACCION
Cuerpo:
• dimensiones: H 985 x B 775 x D 475 mm
• superficie de apoyo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
• maniobrable y fácil de guiar mediante el mango de conducción
• paneles laterales con perforación euro 10 x 38 mm para la fijación de ganchos y herramientas
• seguridad mediante protección para el talón y protección contra impactos a lo largo de los bordes para personas y el entorno
• acero de chapa, resistente a la corrosión y resistente a arañazos, pintado en polvo, GEDORE-azul Cajones:
• bloqueo de extracción individual, siempre sólo puede abrirse un cajón
• cerrable centralmente mediante cerradura de cilindro
• cajones anchos (B 640 x D 400 mm), totalmente extraíbles, retirables
• bloqueo de seguridad por cajón, manejo con una sola mano
• guías con rodamientos de bolas
• divisiones configurables individualmente mediante separadores longitudinales y transversales (también disponibles por separado)
• cajones soportan hasta 40 kg, cajón deslizante inferior pesado hasta 60 kg
• acero de chapa, resistente a la corrosión y resistente a arañazos, pintado en polvo, GEDORE-azul Estructura base GEDORE de alta calidad:
• capacidad de carga total 500 kg
• 2 ruedas GEDORE de alta calidad con rodamientos sobre rodillos (ruedas rígidas Ø 200 mm)
• 2 ruedas GEDORE de giro suave con rodamientos a bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con bloqueo de rodadura y de giro
• la construcción del eje GEDORE garantiza movimiento suave, maniobrabilidad y seguimiento de la vía incluso con carga máxima Accesorios:
• separadores longitudinales (LS) y transversales (DS) de acero de chapa galvanizado Opciones:
• óptimo para rellenar con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
• ampliable, a elección, con cajas superiores GEDORE, paneles traseros y soportes para herramientas
• otras variantes de cajones bajo demanda
• colores y acabados especiales bajo demanda
• entrega sin herramientas y accesorios
• dimensiones: H 985 x B 775 x D 475 mm
• superficie de apoyo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
• maniobrable y fácil de guiar mediante el mango de conducción
• paneles laterales con perforación euro 10 x 38 mm para la fijación de ganchos y herramientas
• seguridad mediante protección para el talón y protección contra impactos a lo largo de los bordes para personas y el entorno
• acero de chapa, resistente a la corrosión y resistente a arañazos, pintado en polvo, GEDORE-azul Cajones:
• bloqueo de extracción individual, siempre sólo puede abrirse un cajón
• cerrable centralmente mediante cerradura de cilindro
• cajones anchos (B 640 x D 400 mm), totalmente extraíbles, retirables
• bloqueo de seguridad por cajón, manejo con una sola mano
• guías con rodamientos de bolas
• divisiones configurables individualmente mediante separadores longitudinales y transversales (también disponibles por separado)
• cajones soportan hasta 40 kg, cajón deslizante inferior pesado hasta 60 kg
• acero de chapa, resistente a la corrosión y resistente a arañazos, pintado en polvo, GEDORE-azul Estructura base GEDORE de alta calidad:
• capacidad de carga total 500 kg
• 2 ruedas GEDORE de alta calidad con rodamientos sobre rodillos (ruedas rígidas Ø 200 mm)
• 2 ruedas GEDORE de giro suave con rodamientos a bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con bloqueo de rodadura y de giro
• la construcción del eje GEDORE garantiza movimiento suave, maniobrabilidad y seguimiento de la vía incluso con carga máxima Accesorios:
• separadores longitudinales (LS) y transversales (DS) de acero de chapa galvanizado Opciones:
• óptimo para rellenar con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
• ampliable, a elección, con cajas superiores GEDORE, paneles traseros y soportes para herramientas
• otras variantes de cajones bajo demanda
• colores y acabados especiales bajo demanda
• entrega sin herramientas y accesorios
Carro de herramientas con bloqueo individual de extracción de cajones Cuerpo: dimensiones: H 985 x B 775 x D 475 mm superficie de apoyo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas maniobrable y fácil de guiar mediante el mango de conducción paneles laterales con perforación euro 10 x 38 mm para la fijación de ganchos y herramientas seguridad mediante protección para el talón y protección contra impactos a lo largo de los bordes para personas y el entorno acero de chapa, resistente a la corrosión y resistente a arañazos, pintado en polvo, GEDORE-azul Cajones: bloqueo de extracción individual, siempre sólo puede abrirse un cajón cerrable centralmente mediante cerradura de cilindro cajones anchos (B 640 x D 400 mm), totalmente extraíbles, retirables bloqueo de seguridad por cajón, manejo con una sola mano guías con rodamientos de bolas divisiones configurables individualmente mediante separadores longitudinales y transversales (también disponibles por separado) cajones soportan hasta 40 kg, cajón deslizante inferior pesado hasta 60 kg acero de chapa, resistente a la corrosión y resistente a arañazos, pintado en polvo, GEDORE-azul Estructura base GEDORE de alta calidad: capacidad de carga total 500 kg 2 ruedas GEDORE de alta calidad con rodamientos sobre rodillos (ruedas rígidas Ø 200 mm) 2 ruedas GEDORE de giro suave con rodamientos a bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con bloqueo de rodadura y de giro la construcción del eje GEDORE garantiza movimiento suave, maniobrabilidad y seguimiento de la vía incluso con carga máxima Accesorios: separadores longitudinales (LS) y transversales (DS) de acero de chapa galvanizado Opciones: óptimo para rellenar con módulos de herramientas GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT) ampliable, a elección, con cajas superiores GEDORE, paneles traseros y soportes para herramientas otras variantes de cajones bajo demanda colores y acabados especiales bajo demanda entrega sin herramientas y accesorios
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93000 g |
|---|---|
| Número de cajones | 7 |
| Carga admisible | 500 kg |
| Anchura | 775 mm |
| Profundidad | 475 mm |
| Altura | 985 mm |
| Material | acero |
| Número de elementos | 1 |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1663,36 € Sin IVA
/ unidad
2012,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días