9018140 1578 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 6 CAJONES

carro porta-herramientas con 6 cajones

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1578
Rubix:798175909000
fabricante:9018140
EAN:4010886850084
brand logo

Resumen técnico

Número de cajones6
Carga admisible200 kg
Anchura605 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 9018140 1578 - CARRO PORTA-HERRAMIENTAS CON 6 CAJONES


superficie de trabajo en abs con tres compartimentos para piezas pequeñas\n con asa que permite empujar, tirar y girar fácilmente\n los cajones se abren por ambos lados\n cajones con divisiones individuales.
se entrega con 6 separadores longitudinales y dos transversales\n capacidad de carga de cada cajón 20 kg\n cierre centralizado con bloqueo de cilindro\n chasis gedore con ruedas de alto rendimiento en rodamientos a rodillos, con 2 ruedas fijas de ø 140 mm y 2 ruedas giratorias de ø 100 mm, una con freno total\n capacidad de carga total de 200 kg\n dimensiones: alt 930 x ancho 605 x l 375 mm\n en azul gedorit, cajones en plata gedorit, parte superior en negro
1578

Información técnica


Atributos
Peso neto43500 g
Número de cajones6
Carga admisible200 kg
Anchura605 mm
Profundidad375 mm
Altura930 mm
Materialacero
Número de elementos6
Colorazul
771,08 Sin IVA
/ unidad
933,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días