Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422330
Rubix:798390695000
fabricante:40422330


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 110 125 12 V142 95AU 40422330
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y resulta apropiado como junta secundaria dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,81 € Sin IVA
/ unidad
78,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días