Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:16341
Rubix:781330153038
fabricante:16341

Documentos
Detalles de producto : N1(22-25)22 36 8 90NBR 16341
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1(22-25)22 36 8 90NBR 16341
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,63 € Sin IVA
/ unidad
39,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
