Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24030522
Rubix:798390252000
fabricante:S8 18 X 25 X 6 X 4 70 NBR B209

Documentos
Detalles de producto : S8 18 25 6 B209 70NBR 24030522
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho integrada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
JUNTA COMPACTA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,48 € Sin IVA
/ unidad
81,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
