Referencias
Dichtomatik:67076814
Rubix:799072576000
fabricante:67076814


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25.3 mm |
| Altura | 3.2 mm |
Detalles de producto : SPOR31 2P 18,0 25,3 3,2 PT0098
Asimétrico, de simple efecto. O-Ring como elemento de estanqueidad y precarga. Asiento de adherencia en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Apto para funcionamiento en seco y lubricación insuficiente Amplio rango de temperatura de servicio Sin efecto stick-slip Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 25.3 mm |
| Altura | 3.2 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | sello de ptfe con elemento de precompresión o-ring (por 31), apto para carga de presión por un solo lado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,92 € Sin IVA
/ unidad
18,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días