Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M15 2P 45,00 56,00 3,90 GM201
Rubix:798391004000
fabricante:24342638


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Altura | 3.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : M15 45 56 3,9 GM201 PTFE 24342638
Sello de vástago
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Altura | 3.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | m15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,21 € Sin IVA
/ unidad
230,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días