Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422353
Rubix:798390730000
fabricante:40422353



Documentos
Detalles de producto : T22 45 55 10 V142 95AU 40422353
T22 45 55 10 V142 95AU 40422353
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,84 € Sin IVA
/ unidad
38,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
