AUN100 30 45 10 94AU 40421212

AUN100 190 210 15 94AU 40421849

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40421212
Rubix:781310237038
fabricante:40421212
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior45 mm
Altura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AUN100 30 45 10 94AU 40421212


The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 30 45 10 94AU 40421212

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior45 mm
Altura10 mm
Material94 au 925
Ejecuciónau n100
23,60 € Sin IVA
/ unidad
28,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días