Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422218
Rubix:781100071038
fabricante:40422218


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Altura | 5.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 12 20 5,7 95AU 40422218
El anillo ranurado T 20 es un sello de vástago de simple efecto con un perfil asimétrico, un labio interior retraído y un asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para los espacios de montaje normalizados según la norma ISO 5597 y está bien adaptado como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Altura | 5.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,88 € Sin IVA
/ unidad
16,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días