Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413379
Rubix:798389952000
fabricante:40413379


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAB4 SL08 85 110 8 72NBR 40413379
40413379 RETÉN DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,92 € Sin IVA
/ unidad
88,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días