Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413351
Rubix:798389940000
fabricante:40413351

Documentos
Detalles de producto : BABSL0,5X2 15 30 7 75FKM 40413351
Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para su instalación con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular en espiral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,57 € Sin IVA
/ unidad
67,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
