Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413512
Rubix:798390050000
fabricante:40413512

Documentos
Detalles de producto : BAU2SLX27 45 55 7 72NBR 40413512
40413512 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
