Referencias
Dichtomatik:WASY 90,00 110,00 7,50 FP8034
Rubix:798972549000
fabricante:67048663


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : WASY 90 110 7,5 80FKM
Retén rotativo de eje equivalente al tipo WA en el diseño Y, presurizado. Dispone de un labio de sellado más corto y más resistente, energizado por muelle. Además, este modelo está disponible con un labio protector (WASY) en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos giratorios de máquinas, como árboles, cubos y ejes, cuando están presurizados. El principal campo de aplicación son los sistemas presurizados, como bombas y motores hidráulicos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,26 € Sin IVA
/ unidad
57,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días